曜日別特売

3SU1シリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ

3SU1シリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ - SIEMENS


キー操作スイッチO.M.R、22 mm、丸型、プラスチック、ロック番号: 73037、赤色、キー2個付き、2つのスイッチ位置: O-I、ラッチ、作動角: 90 ° (10時30分 / 13時30分)、キー取り外し位置: O+I

仕様●シリーズ:3SU1●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:180-9474アズワン品番65-7805-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657673563SU1000-4FF11-0AA0
22,700
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする