曜日別特売

4.0-10.0mm/ 5本組 ストレートドリル HSS

4.0-10.0mm/ 5本組 ストレートドリル HSS - エスコ4.0-10.0mm/ 5本組 ストレートドリル HSS - エスコ4.0-10.0mm/ 5本組 ストレートドリル HSS - エスコ4.0-10.0mm/ 5本組 ストレートドリル HSS - エスコ4.0-10.0mm/ 5本組 ストレートドリル HSS - エスコ


穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。
特殊なセンタリングチップより正確な位置決めができます。

仕様●入数:5本●サイズ(mm):4.0・5.0・6.0・8.0・10.0●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材アズワン品番65-9297-50内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65768747EA824FT-105
オープン
4,450
4,895(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする