曜日別特売

420ml 錆付きボルトゆるめ剤

420ml 錆付きボルトゆるめ剤 - エスコ420ml 錆付きボルトゆるめ剤 - エスコ
仕様●商品名:ペネトンA●内容量:420mL●使用温度範囲:-10~130℃●色:透明●性能:屋内防錆/1年以上 湿潤/720時間以上●消防法:第4類第三石油類 危険等級Ⅲ/168mL●錆びたり、焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめに●自動車の分解修理に●水漏れ、又は湿って動かなくなったディストリビューターの接点回復、湿った電気系統の性能回復に●PTFE(フッ素樹脂)配合で潤滑性アップ●逆さ吹きOK●無臭タイプ●水置換性●2WAYノズル危険等級アズワン品番65-9310-53危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65768799EA920TC-8A
オープン
1,340
1,474(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする