曜日別特売

48.6mm 単管用水平調整金具

48.6mm 単管用水平調整金具 - エスコ48.6mm 単管用水平調整金具 - エスコ48.6mm 単管用水平調整金具 - エスコ48.6mm 単管用水平調整金具 - エスコ


※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):610●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●水平調整金具シンプルタイプ●斜面対応アズワン品番65-9319-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65768896EA948TF-41
オープン
4,390
4,829(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする