エスコ
485x382x293mm/102.3L バスケット 3個
職人の車載ラックシリーズ収納です。
かさばる工具をまとめて持ち運びできます。
握りやすいジグザグハンドルで持ち運び楽々です。
ピッタリ重ねることができるので狭い作業スペースでも邪魔になりません。
仕様
●メーカー:アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)●型番:HPB-37●容量(L):102.3●サイズ(mm):外寸/485×382×293(H) 内寸/399×303×279(H)●色:オレンジ●材質:ポリプロピレン●入数:3個●重量(kg):1.3●耐荷重:約40kg
アズワン品番
65-9260-27
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65768930
EA505AT-11
オープン
¥
6,870
¥
7,557
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください