曜日別特売

4連マグネチックスターラー

4連マグネチックスターラー - アズワン


4ヵ所の各撹拌点で個別に回転数とカウントダウンタイマーが設定可能です。
回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。本体外装はABS樹脂製、天板はPET樹脂製。回転子は20~50mm長をお勧めします。

仕様●撹拌点:4ヵ所●撹拌点間隔:110mm●撹拌容量:10~500mL●回転数:0、50~1500rpm(10rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●サイズ●▼本体:W220×D315×H65mm●▼天板:W210×D215mm●重量:1.6kg●最大消費電力:40W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番65-8299-39内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65768975MMS4 Pro
68,000
67,900
74,690(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする