6.3-20.5mm カウンターシンク 6本組・HSS

6.3-20.5mm カウンターシンク 6本組・HSS - エスコ6.3-20.5mm カウンターシンク 6本組・HSS - エスコ6.3-20.5mm カウンターシンク 6本組・HSS - エスコ6.3-20.5mm カウンターシンク 6本組・HSS - エスコ
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃径×シャンク径):6.3×5.0・8.3×6.0・10.4×6.0・12.4×8.0・16.5×10.0・20.5×10.0mm●先端:90°●全長:45,50,56,60,63mm●入数:6本●対応被削材:スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチックアズワン品番65-9298-92内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65769088EA827FE-306
オープン
12,700
13,970(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする