曜日別特売

6本組[+ -]ドライバー ケース付

6本組[+ -]ドライバー ケース付 - エスコ6本組[+ -]ドライバー ケース付 - エスコ6本組[+ -]ドライバー ケース付 - エスコ6本組[+ -]ドライバー ケース付 - エスコ6本組[+ -]ドライバー ケース付 - エスコ
仕様●サイズ:(+)#1・#2・#3(-)4.0×0.6mm・5.5×0.8mm・6.5×1.0mm(6本組)●軸長(mm):80~150mm●ケースサイズ:240×48×315mm●工具袋:サイズ/310×150(H)mm ナイロン製の工具袋です。 予告なく色や材質を変更する事がございます。アズワン品番65-9264-17内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65769219EA561PA-101
オープン
9,000
9,900(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする