曜日別特売

850g 衣類用 柔軟剤入洗剤 トップ・抗菌plus

850g 衣類用 柔軟剤入洗剤 トップ・抗菌plus - エスコ


1本で柔軟も抗菌も、お洗濯に欲しい効果を集約しました。
抗菌剤配合でイヤなにおいを抑えて、心安らぐ香りを楽しめます。
すすぎ1回にも対応します。
部屋干しでも、イヤなニオイを抑えて、衣類だけではなくお部屋に広がる香りまで楽しめます。 ※すべての菌に対して効果を有するわけではありません。

仕様●内容量:850g●入数:1個●成分:界面活性剤(20% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸)、安定化剤●使用量目安:水30Lに対して25g●使用回数(目安):34回(1回25g使用時)●香りつづくトップ 抗菌plus●液体●清潔感のあるローズ&フローラルの香り●中性アズワン品番65-9311-27繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65769587EA922KR-36
オープン
490
539(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする