曜日別特売

Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 黄

Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 黄 - ABUS


ABUSアルミ製南京錠72/30
ABUS 72/30は、ずっと人気のあるABUS 72/40アルミ製安全用南京錠の小型品です。 このロックは、軽量で縮小サイズのため、狭い場所や届きにくい場所での使用に最適です。
陽極酸化純アルミ製ボディ シャックルはNANO PROTECTめっきが施されたスチール製 5ピン精密シリンダ キー保持(ロック解除されるまでキーのロック保持)

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:4.4mm●シャックル長さ:50mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:黄●ボディ幅:31.8mm●内容量:1●コード番号:886-9144アズワン品番65-7915-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657707071791
5,400
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする