Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 青

Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 青 - ABUS


ABUS 赤プラスチックコーティング ALU 南京錠 KA 6406ABUS 青色全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 43 mm、シャックル長が 22.5 mm、シャックル径が 6.5 mm です。ボディは高精度押出アルミ製で、シャックルは Nano protect コーティングが施された硬化スチール製で、錆が発生しない内部コンポーネントを備えています。キーと同様のロックオフが付いたパラセントリックキー溝で、操作に対する保護が強化されています。このダブルボルトロックには、2 本のキーが付属します。中程度の価値を持つ商品や、平均的な盗難リスクを確保するために使用されます。特長と利点自動ロック 容易に識別できるように個別に表示されます 高い耐腐食性 精密ピンシリンダ

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:22.5mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:青●ボディ幅:43mm●内容量:1●コード番号:704-0282アズワン品番65-8049-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65770750T65AL/40 Blue KA6404
3,200
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする