ABUS 南京錠ABUS ブラック全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 43 mm、シャックル長が 21.5 mm、シャックル径が 6.5 mm です。ボディとシャックルは純黄銅製で、内部には錆が発生しません。パラセントリックキー溝があり、キーと同様のロックオフ南京錠です。このダブルボルトロックは、危険区域(ガソリンスタンドなど)で使用するスパークを防止します。特長と利点高い耐腐食性 ピッキング防止マッシュルームピン付きのピンタンブラーシリンダで、ピッキングに耐性があります 安全性とセキュリティのための帯電防止素材用途ロックオフ 旅行かばん スポーツ用品