AC100V/14A 3口タップ USB A・Cポート各1個付

AC100V/14A 3口タップ USB A・Cポート各1個付 - エスコAC100V/14A 3口タップ USB A・Cポート各1個付 - エスコAC100V/14A 3口タップ USB A・Cポート各1個付 - エスコAC100V/14A 3口タップ USB A・Cポート各1個付 - エスコ


USB Type-C単独使用の際はUSB PD(パワーデリバリー)対応機器で、18Wまでの超急速充電が可能です。
スマホ・タブレットを短時間で充電可能です。
USB Aポートは自動判別IC機能により、接続したデバイスに適した出力で充電できます。
180°回転式プラグはトラッキング火災を防止する絶縁カバー付き。
雷サージ内蔵で、雷から接続機器を守ります。
コンパクトなので持ち運びに便利です。

仕様●コンセント:2P×3口●ポート数:2ポート●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(回転収納式・絶縁キャップ付)●USB出力:USB A/DC5V・3.1A USB Type-C/DC5V・3A/9V 2A/12V 1.5A●サイズ:45.5(W)×30.7(D)×83(H)mm●色:白アズワン品番65-9313-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65771030EA940CD-271
オープン
3,120
3,432(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする