曜日別特売

AC100V/19W 照明灯/LED クランプ式/ワイド/シルバー

AC100V/19W 照明灯/LED クランプ式/ワイド/シルバー - エスコAC100V/19W 照明灯/LED クランプ式/ワイド/シルバー - エスコ
仕様●セード(mm):600●アーム長(mm):上/584、下/579●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1924lm●重量:2300g●コード長:2.4m●取付クランプ厚み:55mmまで●全長:674mm●取付方法:クランプ●演色性(Ra):Ra80●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):19W●固有エネルギー消費効率(LED):101.3lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●材質:アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●ロータリースイッチによる、わかりやすい数字の7段階調光表示●手袋の上からでも操作可能な大型ジョイントノブ●垂直モードで高位置から照射可能(光源高さ/机上より約130cm)●FL30W相当●中心直下照度/3242Lx 【明るさJIS-AAクラス相当】●3方向に180°可動するネックジョイント●抜け止め付専用クランプ●光が広がる専用リフレクターで広い範囲を照射アズワン品番65-9278-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65771039EA761XD-26
オープン
27,100
29,810(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする