AC100V/6.5W 照明灯/LED クランプ式/ハンドル付

AC100V/6.5W 照明灯/LED クランプ式/ハンドル付 - エスコAC100V/6.5W 照明灯/LED クランプ式/ハンドル付 - エスコ


ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)
ハンドル付きヘッドならではの心地よい操作感。コンパクトなのにしっかり明るいモデル。
ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)
ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)

仕様●全長(mm):431●セード(mm):326●アーム長(mm):上/356、下/356●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:580lm●重量:800g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:55mmまで●材質:鋼、樹脂●取付方法:クランプ●演色性:Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):6.5W●固有エネルギー消費効率(LED):89.2lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●高演色LED(Ra90以上、R9は50以上)を採用●白熱灯80W相当●中心直下照度/1540Lx●光源部 色温度固定型(5000K昼白色)Ra90●明るさJIS-Aクラス相当アズワン品番65-9278-78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65771048EA761XD-29
オープン
17,800
19,580(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする