AC125V/15A/30m 手元リール 防雨・防塵型/アース付

AC125V/15A/30m 手元リール 防雨・防塵型/アース付 - エスコ


屋外型の電工ドラム30m(1次線3m+2次線27m)です。
コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。
高所作業や狭い作業場所には特に適しています。
※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。

仕様●コンセント数:3+1個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:22A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT2.0.mm2×3芯●コード長:30m●サイズ:320×300×400(H)mm●重量:9.5kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内・屋外兼用型●温度センサー:自動復帰●コンセントのみ持っていける逆配電タイプ!雨の日も安心の防雨型!●防雨型・防塵型●アース付●防雨キャップ付●自動復帰型温度センサー付アズワン品番65-9285-80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65771075EA815DP-51
オープン
51,300
56,430(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする