Bague Bs AS 4 6 - BOLT 2BA Diametres 1袋 50個入

Bague Bs AS 4 6 - BOLT 2BA Diametres 1袋 50個入 - Hutchinson


「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 5.21、外径は 8.38 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です

仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS4.6●外径:8.38mm●内径:5.21mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6239アズワン品番65-7937-95内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65771556205568
27,900
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする