曜日別特売

BLUE ALUMINIUM PIPE O 50 LENGTH:3M 1袋 5個入

BLUE ALUMINIUM PIPE O 50 LENGTH:3M 1袋 5個入 - Transair


エア硬質アルミ製の青色パイプは長さ 3M m で、外径は 50 mm です。アルミ構造とスムーズボア構造により、一貫した層流が促進され、パイプの時間外の劣化や目詰まりを防止します。最大作動圧力は 13 bar → 16 bar の範囲です。QUALICOAT 認定の表面仕上げです モジュラ式及び再利用可能 軽量 適合する液体:圧縮空気、真空、窒素、アルゴン このパイプは、同じブランドの継手にのみ対応しています。

仕様●材質:アルミニウム●長さ:3m●外径:50mm●最高使用圧力:16 バール●カラー:青●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3146アズワン品番65-7898-58内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657827561003A50 04
118,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする