曜日別特売

Cadenas 65-45mm s'entrouvrant 6451

Cadenas 65-45mm s'entrouvrant 6451 - ABUS


ABUS ソリッド黄銅ケース - NANO PROTECT 技術を採用したケース焼き入れスチールシャックル - さまざまな高さ( HB )のシャックル - 非腐食性素材製の内部部品 - ピン付きの精密シリンダ。高品質のピンタンブラー機構です セルフロック機構を備えています 幅: 45 mm シャックル直径 7 mm

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:7mm●シャックル長さ:24mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●ボディ幅:45mm●コード番号:218-4694アズワン品番65-7906-73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6578451565/45 KA 6451
5,480
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする