曜日別特売

CarryMore Locking Retainer

CarryMore Locking Retainer - RAACO


Raaco 安全ロックは、搬送中の中味を維持し、保護するのに役立ちます。この保持ロックは、南京錠又は気密シールを使用してロックできます。寸法は 100 x 148 x 14 mm です。ポリプロピレン製で、色は黒です

仕様●Bluetooth:なし●材質:ポリプロピレン●ボディ幅:148mm●コード番号:221-4715アズワン品番65-7973-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65793064146494
2,380
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする