曜日別特売

CR-P120AC2 Pluggable interface relay 2c/

CR-P120AC2 Pluggable interface relay 2c/ - ABB
仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3118アズワン品番65-8054-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657934841SVR405601R2000 CR-P120AC2
1,630
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする