DC10.8V/18mm ハンマードリル 充電式

DC10.8V/18mm ハンマードリル 充電式 - エスコDC10.8V/18mm ハンマードリル 充電式 - エスコDC10.8V/18mm ハンマードリル 充電式 - エスコ


穴あけ作業時に急激な負荷がかかり、モーターの回転数が急速に低下すると工具本体が振られてしまう前に回転を停止させ、作業者の負担を軽減します。
回転数2段切換搭載 切換スイッチを押し、回転数・打撃数を落とすことで、もろい材料へ穴あけしやすくなります。

仕様●仕様:樹脂ケースセット●穴あけ能力:コンクリート/18mm 鉄工/13mm、木工/18mm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約60分●回転数:ノーマルモード/0~1,080rpm ローモード/0~800rpm●打撃数:ノーマルモード/0~5,500回/分 ローモード//0~4,100回/分●サイズ:74×246×202(H)mm●重量:2.1kg●付属品:バッテリー×2、充電器、デプスゲージ、サイドハンドル、ケース、電池カバー●モーター:直流ブラシレスモーター●適用ビット:SDSプラスシャンクタイプ●1充電当たりの穴あけ作業量:9.1m/s2●ビット別売●無段変速、正逆転、スリップクラッチ、二段変速、ブレーキ、防振ハンドル、LEDライト付●小形・軽量タイプ●防振ハンドル搭載で疲れにくい●リアクティブフォースコントロール[RFC]機能搭載アズワン品番65-9284-68内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65793746EA810CF-11
オープン
52,100
57,310(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする