DC24V/ 35W HIDサーチライト リモコン式

DC24V/ 35W HIDサーチライト リモコン式 - エスコDC24V/ 35W HIDサーチライト リモコン式 - エスコ


首振り角度/上下 120度/左右 440度
驚きの照射距離500m
レジャーボートや特殊車両など夜間のサーチライトに最適
有線でも無線でもリモコンで照射方向を自由自在に遠隔操作が可能
屋内・屋外両用(IP66)
集光

仕様●メーカー:日動工業●型番:HIDL-35R-24V●電球:35W●コード長:本体/300mm、延長コード/4m●定格:DC24V 2.1A●使用電球:H.I.Dキセノン球1灯●1m照度:220000Lx●サイズ:184(W)×230(D)×270(H)mm●重量(g):2300●電線仕様:PVC線●夜間照射距離:20m●入力プラグ:シガープラグ/Yピンコード●光源色:白色(4300K)●消費電力:54W●付属品:リモコン/リモコン用電池/コントローラー/コントローラーソケット/シガープラグ/4m延長ケーブル●使用環境温度:-10~50℃●球寿命:3000時間●材質:ASA・ポリカーボネイトアズワン品番65-9285-81内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65793798EA814BC-1
オープン
105,900
116,490(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする