曜日別特売

Digital Combination Lock 3780

Digital Combination Lock 3780 - Euro-Locks a Lowe & Fletcher group Company


The Euro-Locks a Lowe & Fletcher group Company Digital combination lock is an easy to use and versatile model that is available with a wide range of standard, optional and advanced features
It is unique to all our digital code locks, you can use our steel override key to bypass the keyless locking feature when immediate supervisory access is necessary
It is compatible with the RAS remote allocation system, typical applications of this keyless digital code lock include Lockers, Metal and Wooden Office Furniture and Postal.Colour black, silver or white Fixing point two or three 8-digit master code 6-digit sub-master code 4-digit user code

仕様●動作メカニズム:電子●ハンドル:左側レバー,右ハンドレバー●材質:亜鉛●仕上げ:銀色粉体コーティング●ハウジング寸法:136 x 37mm●コード番号:231-2055アズワン品番65-7915-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657938593780827
16,600
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする