曜日別特売

DIMMソケット 260極 1セット 250個入

DIMMソケット 260極 1セット 250個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様●入数:1リール(250個入り)●メモリソケットタイプ:DIMMソケット●接続方向:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金フラッシュ, ニッケルメッキ(下塗り)●極数:260●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●SDRAMタイプ:SO●ラッチ:あり●列の間隔:8.2mm●最大接触抵抗:50.0mΩ●定格電流:500.0mA●シリーズ番号:2309414●コード番号:185-5347アズワン品番65-7712-82内容量1セット(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657939652309414-1
84,000
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする