曜日別特売

DIN レール端子台 スクリュー UBALシリーズ 220A 1袋 10個入

DIN レール端子台 スクリュー UBALシリーズ 220A 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 95 mm 2、ワイヤサイズ 4/0 AWG で提供されます。この Terminal Block は、1000 V の定格電圧と 220 A の定格電流で動作しますこのブロックには黒色仕上げがあります。ねじ止め式です 1 つの接続レベル

仕様●色:黒●適合電線サイズ:4/0 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:95mm2●ヒューズ:なし●定格電流:220A●コード番号:226-4318アズワン品番65-7606-56内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657939991086478
47,600
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする