曜日別特売

DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBP-3Fシリーズ

DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBP-3Fシリーズ - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact ダミープラグは、公称電圧 250 V と 24 A の公称電流で動作します。このプラグはグレー仕上げになっています。UL94 に準拠した難燃性等級 V0 動作温度: -60 → 85 ℃ ポリカーボネート絶縁材

仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP-3F●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4292アズワン品番65-7606-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657941391029339
12,900
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする