DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-PTRV 4 WHシリーズ 1袋 10個入

DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-PTRV 4 WHシリーズ 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact Terminal Block 用白色エンドカバーは、4 対 1 のマーキングで水平に読み取ることができます。 PTRV マーシャリングパネルと形状は同じです。寸法は 63.6 mm x 2.2 mm x 48.9 mm です。分離機能付きの省スペースパーティション及びエンドカバーです 周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:D-PTRV 4 WH●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5474アズワン品番65-7757-68内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657943063270238
3,180
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする