DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WH9000シリーズ 1袋 50個入

DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WH9000シリーズ 1袋 50個入 - SIEMENS


Siemens カバーには、2.5 mm2 断面に使用される INSTA Terminal Part が付属しています。色:グレー 材質の厚さは 2 mm です

仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH9000●併用可能製品:端子台●コード番号:225-4781アズワン品番65-7596-88内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657943948WH9000-6SA00
12,900
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする