曜日別特売

DINレール取付用端子アクセサリ カバー FBPシリーズ

DINレール取付用端子アクセサリ カバー FBPシリーズ - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact カバープロファイルには、高さ 65 mm、幅 74.1 mm、高さ 32 mm の製品があります。このカバープロファイルは透明です。PVC 絶縁材 UL94 に準拠した難燃性等級 V0 動作温度: -60 ℃ ~ 105 ℃

仕様●種類:カバープロファイル●シリーズ:FBP●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4295アズワン品番65-7602-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657944371030010
3,590
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする