曜日別特売

DINレール取付用端子アクセサリ スクリュードライバ ST-BWシリーズ 1袋 10個入

DINレール取付用端子アクセサリ スクリュードライバ ST-BWシリーズ 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト
仕様●種類:作動工具●シリーズ:ST-BW●併用可能製品:2.5 mm 2 → 4.0 mm 2 スプリングケージ●コード番号:240-7250アズワン品番65-7499-78内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657945951207608
42,300
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする