曜日別特売

DINレール取付用端子アクセサリ タッピング端子 SENTRONシリーズ 1袋 10個入

DINレール取付用端子アクセサリ タッピング端子 SENTRONシリーズ 1袋 10個入 - SIEMENS


ナットキーパーキット 10 アクセサリ用の Siemens 制御ワイヤタップ( 3VA1 400 / 630 3VA2 400 / 630 用)です。SENTRON シリーズです

仕様●種類:制御ワイヤタップ●シリーズ:SENTRON●併用可能製品:3VA1 400 / 630 、3VA2 400 / 630●コード番号:226-2836アズワン品番65-7598-40内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657946203VA9480-0WC00
37,300
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする