DINレール取付用端子アクセサリ テストアダプタ 2009シリーズ 1袋 10個入

DINレール取付用端子アクセサリ テストアダプタ 2009シリーズ 1袋 10個入 - ワゴジャパン


TOPJOB R S シリーズ 4 mm Terminal Block S 用のアダプタ及びテストソケットです
グレーのテストアダプタ、単極( 2009-174 )、O 4 mm テストプラグ用、TOPJOB S 2004 Terminal Block との併用に最適。 ケーブル 0.08 mm → 2.5 mm を工具なしで接続可能なグレーのテストソケット( 2009-182 )

仕様●種類:テストアダプタ●シリーズ:2009●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6923アズワン品番65-7652-38内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657946292009-0174
22,400
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする