DINレール取付用端子アクセサリ テストアダプタ DF-PTMC-NSシリーズ 1袋 10個入

DINレール取付用端子アクセサリ テストアダプタ DF-PTMC-NSシリーズ 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact アダプタは、DIN レールへの取り付けに使用します。この材質は PA (ポリアミド)製です。色はグレーです最大湿度: 70 % 27,5 MJ/kg 熱量測定用熱放出 NFPA 130 周囲温度: -60 → 85 ℃ (動作時)この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:アダプタ●シリーズ:DF-PTMC-NS●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5720アズワン品番65-7767-87内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657946383270403
11,200
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする