DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPRシリーズ

DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPRシリーズ - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact FTPR グレーテストプラグは、ツイストグリップ、19 ポジション、136.8 mm 幅で、最も厳しい要求向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます 自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます 自動及び先行接続による最高の安全性この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTPR●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6092アズワン品番65-7748-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657946743069971
142,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする