曜日別特売

DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ

DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact FTP グレー VDE コード B14 テストプラグは、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。14 のポジションと寸法は 146.7 mm x 86 mm です。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5066アズワン品番65-7748-66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657947443069475
174,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする