DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ

DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact テストプラグは、公称電圧 400 V、最大負荷電流 20 A、ポジション数 4 個で動作します。このプラグは幅 56.8 mm、高さ 98.2 mm で、グレー仕上げとなっています。公称断面積は 6 mm 2 ポリアミド絶縁材 UL94 に準拠した難燃性等級 V0

仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4294アズワン品番65-7626-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657947691030004
41,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする