曜日別特売

DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ PAIS-4-FIXシリーズ 1袋 10個入

DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ PAIS-4-FIXシリーズ 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト


4 mm 安全テストプラグ用の Phoenix テストアダプタ( Terminal Block のカラーは緑)です。周囲温度: -40 → 125 ℃ 長さは 6.5 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:テストアダプタ●シリーズ:PAIS-4-FIX●併用可能製品:テストプラグ / Terminal Block●コード番号:201-6217アズワン品番65-7766-52内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657947783032801
3,590
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする