曜日別特売

DINレール取付用端子アクセサリ バスバーサポート 8USシリーズ

DINレール取付用端子アクセサリ バスバーサポート 8USシリーズ - SIEMENS


Siemens バスバーは、中心間の間隔が 40 mm動作電圧は 690 V ac です。接続用 5 極

仕様●種類:バスバーサポート●シリーズ:8US●併用可能製品:DINレール端子●コード番号:203-3172アズワン品番65-7733-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657948578US1903-5AA00
6,360
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする