DINレール取付用端子アクセサリ ヒューズプラグ P-FU 5X20シリーズ 1袋 10個入

DINレール取付用端子アクセサリ ヒューズプラグ P-FU 5X20シリーズ 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト


ヒューズプラグ
LED付きヒューズプラグです。
12 → 30 V dc、0.35 → 0.95 mA、幅5.2 mm、黒色(RS ; 803-7782 803-7782 ) 110 → 250 V ac/dc、0.40 → 0.95 mA、幅5.2 mm、黒色(RS ; 803-7791 803-7791 )

仕様●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU 5X20●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:803-7791アズワン品番65-7697-46内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657948663209264
22,400
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする