DINレール取付用端子アクセサリ 端子台 AGK PTシリーズ 1袋 10個入

DINレール取付用端子アクセサリ 端子台 AGK PTシリーズ 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact ピックオフ Terminal Block は、最大 1000 V の公称電圧と 41 A の公称電流で動作します。このブロックは、プッシュイン接続、ボルト接続方式を採用し、幅 31 mm、高さ 32.3 mm です。このブロックは青色の仕上げです。ベースユニット取付けタイプ 9 つの接続数 断面積 0.5 mm 2 ~ 10 mm 2 導体断面積: 20 → 8 AWG

仕様●種類:端子台をピックオフします。 Terminal Block●シリーズ:AGK PT●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4306アズワン品番65-7601-30内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657950671083235
29,900
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする