曜日別特売

Distribution block 1袋 50個入

Distribution block 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact 配電ブロックは、450 V の定格電圧と 24 A の定格電流で動作しますこのブロックは緑の黄色で、2.5 mm 2 の断面積に対応します。ポリアミドハウジング材質 ワイヤサイズ: 12 awg 2 つのコンタクト数又はコネクタ数

仕様●極数:2●結線方法:プッシュインスプリング●適合電線サイズ:12●ハウジング材質:ポリアミド●定格電流:24A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:4mm2●色:緑, 黄●コード番号:226-4336アズワン品番65-7619-87内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657951371091665
10,500
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする