DRILLING TOOL FOR RIGID ALUMINIUM PIPE O

DRILLING TOOL FOR RIGID ALUMINIUM PIPE O Transair


Parker Transair 6698 シリーズのドリルビットは、圧縮空気システムの壁面ブラケットの取り付けに使用します。また、ダブルクランプリングコネクタに必要な 2 つの穴を作成するためにも使用されます。このドリルビットは、40 → 63 mm のアルミパイプ径に対応しています。取り扱いが簡単 軽量

仕様●アクセサリタイプ:Drilling Tool●パイプ外径1:13mm●パイプ外径2:13●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3202 アズワン品番65-7898-05 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65795146 6698 02 01
33,300
32,980
36,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする