D-Sub バックシェエル FMR シリーズ 25 極 B シルバー

D-Sub バックシェエル FMR シリーズ 25 極 B シルバー - FCT - A MOLEX COMPANY


FMRシリーズ金属フードツインケーブルエントリ
このFMRシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートツインケーブルアウトレットを備えています。 内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。 FMRシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにツインストレインリリーフを備えた設計です。 このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。 かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。
FMRx G -xxxx: アングル、45 ° FMRx- 4488 : ツインケーブルエントリ

仕様●極数:25●D-Subシェルサイズ:B●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMR●コード番号:764-9655アズワン品番65-7587-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65795444FMR3G / 1727040094
2,750
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする