曜日別特売

D-subコネクタ 15極 オス PCBマウント 1セット 54個入

D-subコネクタ 15極 オス PCBマウント 1セット 54個入 - NORCOMP


Norcomp SDF シリーズは、基板実装型 15 ピンポジション、オス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )

仕様●入数:1トレイ(54個入り)●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック、ねじ付きインサート●シリーズ:SDF●コード番号:207-1251アズワン品番65-7515-45内容量1セット(54個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65795496SDF-R15-113L011
91,100
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする