曜日別特売

D-subコネクタ 15極 オス パネルマウント

D-subコネクタ 15極 オス パネルマウント - NORCOMP


Norcomp DIP はんだ高密度 D-sub コネクタは、低コストで高性能の打ち抜きコンタクトを備えています。コンタクトタイプはオスで、ニッケルめっきが施されています。終端の垂直 DIP はんだタイプを使用していました プラグシェルに提供するインデントを装備コネクタは標準的な D-Sub バックシェルに適合 ガラス繊維入り熱可塑樹脂タイプの絶縁材を使用しています

仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.29mm●シリーズ:180●コード番号:205-4700アズワン品番65-7508-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65795505180-015-113R001
580
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする