D-subコネクタ 25極 オス ケーブルマウント

D-subコネクタ 25極 オス ケーブルマウント - FCT - A MOLEX COMPANY


Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している

仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:173107●コード番号:213-5074アズワン品番65-7526-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65795575FM25W3P-K120 / 1731070110
3,190
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする