曜日別特売

D-subコネクタ 26極 メス パネルマウント

D-subコネクタ 26極 メス パネルマウント - NORCOMP


Norcomp ライトアングル高密度 D-sub コネクタは、低コストで高性能のねじ加工コンタクトを備え、信頼性が高い製品です。コンタクトタイプはメスで、ニッケルめっきが施されています。はんだカップタイプの終端となっています プラグシェルは ha ですコネクタは標準的な D-Sub バックシェルに適合 標準的な D-sub コネクタよりも約 65 % 高密度です

仕様●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.28mm●取り付け用ハードウェア:基板ロック●シリーズ:181●コード番号:205-4730アズワン品番65-7508-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65795654181-M26-213R141
3,020
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする