曜日別特売

D-Subコネクタ 37極 オス PCBマウント

D-Subコネクタ 37極 オス PCBマウント - NORCOMP


Norcomp SDF シリーズは、37 ピン位置、オス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。垂直基板実装 IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃

仕様●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1661アズワン品番65-7728-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65795697SDF-V37-113L011
2,710
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする