曜日別特売

D-Subコネクタ 37極 オス PCBマウント 1セット 27個入

D-Subコネクタ 37極 オス PCBマウント 1セット 27個入 - NORCOMP


Norcomp SDF シリーズは、37 ピン位置、オス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け金具オプションは、4-40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。垂直基板実装 IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃

仕様●入数:1トレイ(27個入り)●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1676アズワン品番65-7741-09内容量1セット(27個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65795715SDF-V37-113L051
60,100
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする